Manga del mostrador 3

Número de artículo: 2324954
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Denominación del fabricante Zählertülle
Contenido 1 ud.
Tipo de producto terminal de cable

Identificación y clasificación

Número de artículo 2324954
EAN / GTIN 4010886896075
Número del fabricante 2324954
Número L L60160 1691
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Forma cónica
De plástico elástico
V 914 1 con señalización 1

Característica:

  • diámetro 1 [mm]: 10,0
  • Longitud total [mm]: 80 mm
  • Aislamiento 1000 V: sí