Břit vrtáku se zašpičatěním HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 36mm

Artiklové číslo: 232286 36
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
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak TiAlN
Průměr čepele min. D 36 mm
Úhel špičky 132 stupně
Počet břitů 2
Označení výrobce Bohrereinsatz mit Ausspitzung
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 8,01 mm
Tvar nábrusu A
Tloušťka řezné destičky 6,4 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Tloušťka řezné destičky T 6,4 mm
Funkční délka 435 mm
Hmotnost 30 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Řezné vložky na vrtání
Pro základní prvek typ 36
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232286 36
EAN / GTIN 4045197593665
Číslo výrobce 232286 36
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
120
Ocel < 500 N/mm²
P
65
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
55
Ocel < 1100 N/mm²
P
50
Ocel < 1400 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
60
CuZn
N
140
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelný HSS břit pro univerzální použití. Není nutné přebrušovat.
S lamačem třísek. Zašpičatěný břit pro vysokou stabilitu a samostředění.
Pro otvory do přesnosti IT10.

Poznámka:

Další velikosti, provedení s čepelemi TK a čepelemi 180° dodáváme na poptávku.