• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kroužek chladící kapaliny pro kopinatý vrták, Velikost: 1

Artiklové číslo: 232277 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro velikost kopinatého vrtáku 12; 13
Vnitřní ⌀ A 19,05 mm
Vnější ⌀ B 44,45 mm
Výška C 22,23 mm
Připojení hadice na chladicí médium R 1/8 palec
Druh produktu Trubička na chladicí kapalinu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232277 1
EAN / GTIN 4062406106102
Číslo výrobce 232277 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kroužek chladící kapaliny pro kopinatý vrták MK s vnitřním chlazením.
Kroužek chladící kapaliny se namontuje na vrták. Přes hadicové přípojky chladicí kapaliny může být chladící kapalina zavedena zvenčí kroužkem do chladících kanálků.

Vhodné pro:

Kopinatý vrták HOLEX č. 232271232275.