Hűtőfolyadék gyűrű váltólapkás fúróhoz, Méret: 1

Cikkszám: 232277 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapkás fúró mérethez 12; 13
Belső ⌀ A 19,05 mm
Külső ⌀ B 44,45 mm
Magasság C 22,23 mm
Hűtőfolyadék-tömlő csatlakozó R 1/8 coll
Termék fajtája Hűtőfolyadék-cső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 232277 1
EAN / GTIN 4062406106102
Gyártó száma 232277 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hűtőfolyadék gyűrű MK váltólapkás fúróhoz belső hűtéssel.
A hűtőfolyadék gyűrűt a fúróra kell szerelni. A hűtőfolyadék tömlőcsatlakozókon keresztül a hűtőfolyadék kívülről a gyűrűn keresztül a hűtőcsatornákba jut.

Alkalmazható:

232271 - 232275 sz. HOLEX váltólapkás fúróhoz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek