Bague pour lubrifiant, pour forets à langue d'aspic 1

Réf.: 232277 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

pour taille de foret à langue d'aspic 12; 13
⌀ int. A 19,05 mm
⌀ ext. B 44,45 mm
Hauteur C 22,23 mm
Raccord de flexible R 1/8 pouce
Type de produit Conduit d'arrosage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232277 1
EAN / GTIN 4062406106102

Description

Exécution:

Bague pour lubrifiant, pour forets à langue d'aspic CM avec arrosage interne.
La bague pour lubrifiant est montée sur le foret. Les raccords de lubrifiant permettent faire passer le lubrifiant par l'extérieur dans les canaux de lubrification via la bague.

Adapté(s) pour:

Forets à langue d'aspic HOLEX 232271 - 232275.