Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 5×D, Typ: 25

Artiklové číslo: 232250 25
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
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 25 mm
Celková délka L 293,8 mm
Užitná délka L1 187,3 mm
Průměr hřídele DS 32 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Válcová stopka
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální šikmé
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ZYL03201015
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 32 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 60 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu, max. Dc 35 mm
Průměr těla D2 24,2 mm
Délka upínací drážky 219,2 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 5,56 mm
Délka nástavce, držák 217,55 mm
Úhel šroubovice 20 stupně
Úhel, 1. stupeň 132 stupně
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Rozhraní Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T 4,8 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-2322XX25
Označení řezné destičky 232286 25
Funkční délka 261,5 mm
Hmotnost 1 000 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 5×D
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232250 25
EAN / GTIN 4045197589064
Číslo výrobce 232250 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením.
Pro otvory do přesnosti IT10.

Poznámka:

Další velikosti k dodání na poptávku.