{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
izvedba | 5×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 25 mm - 35 mm | |
Korisna duljina L1 | 187,3 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Stezni vijci | 232990 TX15 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232250 25 | |
EAN / GTIN | 4045197589064 |