{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar hlavy šroubů | Válcová hlava | |
| S nákružkem | ano | |
| Rozměr závitu d1 | M4,5 | |
| Profil pohonu | TORX PLUS® | |
| Velikost pohonu | 15IP1 | |
| Provedení stopky | Částečný závit | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Nespecifikovaný šroub | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Celková délka L2 | 27 mm | |
| Doporučený utahovací moment min. | 5,7 Nm | |
| Doporučený utahovací moment max. | 5,7 Nm |
| Katalogové číslo | 231999 15IP1 | |
| EAN / GTIN | 4045197607218 | |
| Číslo výrobce | 231999 15IP1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |