Šroub Torx Plus®, Pohon: 9IP

Artiklové číslo: 231999 9IP
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
145 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pohon Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ano
Rozměr závitu d1 M3
Profil pohonu TORX PLUS®
Velikost pohonu 9IP
Provedení stopky Částečný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Celková délka L2 18 mm
Doporučený utahovací moment min. 2,2 Nm
Doporučený utahovací moment max. 2,2 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231999 9IP
EAN / GTIN 4045197607089
Číslo výrobce 231999 9IP