Základní prvek SUMOCHAM Válcová stopka DCN R, 12×D, Velikost: 8

Artiklové číslo: 231720 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Provedení: 12×D
  • Stopka: Válcová stopka s h6
  • Otočení vrtáku: konkávní; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů
  • Počet břitů Z: 2
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SUMOCHAM
Provedení 12×D
Stopka Válcová stopka s h6
Otočení vrtáku konkávní; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ano
Rozsah ⌀ Dc 8 mm - 8,4 mm
Délka vyložení L1 96 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Délka stopky Ls 45 mm
Je třeba pilotní vrták ano, pilotní vrták
Artiklové označení Iscar DCN 080-096-12R-12D
Tvar stopky Válcová stopka s h6
Délka drážky pro třísky Lc 97,5 mm
Označení výrobce DCN 080-096-12R-12D
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231720 8
EAN / GTIN 7291075297010
Číslo výrobce 3202842

Popis

Provedení:

Systém vrtání SUMOCHAM s výměnnou hlavou pro vysoce efektivní zpracování otvorů s vyměnitelnými břity. Jedinečný upínací mechanismus pro pohodlné upevnění řezné vložky bez dalšího upínacího šroubu. Mnohostranné použití materiálu díky rozsáhlému programu řezných vložek. Optimální stabilita nástroje při současně šroubovitých chladicích kanálech pro vysoké přesnosti obvodové házivosti a nejmenší možný axiální průběh otvoru. Další dostupná provedení: Základní prvek s kulatou stopkou, základní prvek pro obrábění fazetek u otvorů při umístění fazetkového kroužku, základní prvek speciálně pro použití ve vícevřetenových, dlouhých soustruzích a výrobních soustruzích.
Toleranční třída: IT8-IT9, přesnost obvodové házivosti: 0,03 mm.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 231740231790.

Rozsah dodávky:

Základní těleso včetně montážního klíče pro vyměnitelné břity.

Poznámka:

  • Vždy vyberte strategii se středními velikostmi řezných rychlostí a vysokými hodnotami posuvu.
  • Při vytahování nepoužívejte rychloposuv ani levý chod.
  • Pro hloubku vrtání od 8×D je nutné provést pilotní otvor minimálně 1,5 × DC použitím
    stejné břitové destičky.
  • Navrtávání konvexních / konkávních ploch: Nutný poloměr zakřivení > 15 × DC, snižte rychlost posuvu až o 50 %.
  • Pro křížené otvory je maximální dovolený průměr 1/4 jmenovitého průměru DC.
  • Vrtání paketů vyžaduje stabilní podmínky, zkraťte mezery mezi prvky obrobku.
  • Šikmý vstup a výstup vrtaného otvoru se sklonem do 7° je možný po redukování posuvu (cca 20–30 %).
  • Vysvětlivky označení 8×D: DCN [velikost]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Vysvětlivky označení 12×D: DCN [velikost]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
Příklady:
Č. 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
Č. 231720 8 DCN 080-096-12R-12D