{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HC | |
| Typ | HB7530 | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | HiPer-Drill | |
| Průměr čepele min. D | 24 mm | |
| Počet břitů | 2 | |
| Úhel špičky | 142 stupně | |
| Tvar nábrusu | E | |
| Úhel stupňovitého zahloubení | 180 stupně | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7530 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 8,6 mm | |
| Funkční délka | 9,5 mm | |
| Hmotnost | 30 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Rovinné zahlubování (SPL) | |
| Druh produktu | Obráběcí vložka pro zahlubování | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 231690 24 | |
| EAN / GTIN | 4045197761118 | |
| Číslo výrobce | 231690 24 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |