{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | HiPer Drill | |
| Průměr čepele min. D | 23,25 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 4,82 mm | |
| Počet břitů | 2 | |
| Úhel špičky | 135 stupeň | |
| Pro základní prvek velikosti | 23 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7630 | |
| Povlak | TiCN | |
| Typ | HB7630 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 8,3 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor) | |
| Toleranzklasse | h7 | |
| Nepodepřená délka A | 21,2 mm | |
| Celková délka L | 21,2 mm | |
| Hmotnost | 27 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Řezné vložky na vrtání | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 231650 23,25 | |
| EAN / GTIN | 4045197605122 | |
| Číslo výrobce | 231650 23,25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |