• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Řezná vložka HiPer-Drill h7, HB7630, ⌀ D: 15,7mm

Artiklové číslo: 231650 15,7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HB7630
Pro základní prvek velikosti 15 mm
Průměr čepele min. D 15,7 mm
Povlak TiCN
Řezný materiál TK
Úhel špičky 135 stupeň
Počet břitů 2
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada HiPer Drill
Konfigurovatelný ne
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 3,25 mm
Řezné materiály, označení výrobce HB7630
Tloušťka řezné destičky T 5,4 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Toleranční třída h7
Nepodepřená délka A 14,1 mm
Celková délka L 14,1 mm
Hmotnost 8 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Řezné vložky na vrtání
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231650 15,7
EAN / GTIN 4045197606372
Číslo výrobce 231650 15,7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.

Poznámka:

Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.