{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | HiPer Drill | |
| Průměr čepele min. D | 19,9 mm; 19,9 mm | |
| Konfigurovatelný | ne; ne; ne; ne | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 4,12 mm; 4,12 mm | |
| Počet břitů | 2; 2 | |
| Úhel špičky | 135 stupeň; 135 stupeň | |
| Pro základní prvek velikosti | 19 mm; 19 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7630 | |
| Povlak | TiCN | |
| Typ | HB7630 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 6,8 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor) | |
| Nepodepřená délka A | 17,7 mm | |
| Celková délka L | 17,7 mm | |
| Hmotnost | 17 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Řezné vložky na vrtání; Řezné vložky na vrtání | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 231650 19,9 | |
| EAN / GTIN | 4045197662262 | |
| Číslo výrobce | 231650 19,9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |