• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Řezná vložka HiPer-Drill m7, HB3040, ⌀ D: 31mm

Artiklové číslo: 231645 31
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
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak TiAlN
Průměr čepele min. D 31 mm
Pro základní prvek velikosti 31 mm
Úhel špičky 160 stupně
Typ HB3040
Počet břitů 2
Označení výrobce HiPer-Drill Schneideinsatz
Mokré minimální omezené použití
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada HiPer-Drill
Konfigurovatelný ne
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,64 mm
Tloušťka řezné destičky 11,2 mm
Řezné materiály, označení výrobce HB3040
Tloušťka řezné destičky T 11,2 mm
Toleranční třída m7
Hmotnost 68 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Řezné vložky na vrtání
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231645 31
EAN / GTIN 4062406163082
Číslo výrobce 231645 31
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
100
GG(G)
K
80
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu ≤ 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.
Speciální hrot ve tvaru pyramidy, optimální navrtávání – také při nestabilních podmínkách a dlouhém vyložení nástroje.
Jako například u obrábění plechů a ocelových nosníků. Vhodné také pro vrtání paketů.

Poznámka:

Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.
Hloubka vrtání bez vnitřního chlazení do max. 1×D.