• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Řezná vložka HiPer-Drill m7, HB3040, ⌀ D: 14,1mm

Artiklové číslo: 231645 14,1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada HiPer Drill
Označení výrobce HiPer-Drill Schneideinsatz
Průměr čepele min. D 14,1 mm; 14,1 mm
Konfigurovatelný ne; ne
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,75 mm; 0,75 mm
Počet břitů 2; 2
Úhel špičky 160 stupeň; 160 stupeň
Tloušťka řezné destičky 5 mm; 5 mm
Pro základní prvek velikosti 14 mm; 14 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HB3040
Povlak TiAlN
Typ HB3040
Tloušťka řezné destičky T 5 mm
Nepodepřená délka A 12,8 mm
Celková délka L 12,8 mm
Funkční délka 0 mm
Hmotnost 7 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN4000-171
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Řezné vložky na vrtání; Řezné vložky na vrtání
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231645 14,1
EAN / GTIN 4062406162719
Číslo výrobce 231645 14,1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
100
GG(G)
K
80
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu ≤ 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.
Speciální hrot ve tvaru pyramidy, optimální navrtávání – také při nestabilních podmínkách a dlouhém vyložení nástroje.
Jako například u obrábění plechů a ocelových nosníků. Vhodné také pro vrtání paketů.

Poznámka:

Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.
Hloubka vrtání bez vnitřního chlazení do max. 1×D.