{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr čepele min. D | 15,1 mm | |
| Pro základní prvek velikosti | 15 mm | |
| Úhel špičky | 160 stupeň | |
| Typ | HB3040 | |
| Počet břitů | 2 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | HiPer Drill | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0,8 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 5,4 mm | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB3040 | |
| Nepodepřená délka A | 14,1 mm | |
| Celková délka L | 14,1 mm | |
| Funkční délka | 0 mm | |
| Hmotnost | 8 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN4000-171 | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Řezné vložky na vrtání | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 231645 15,1 | |
| EAN / GTIN | 4062406162757 | |
| Číslo výrobce | 231645 15,1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |