Popis:
Ploché provedení
S tenkostěnnými kroužky
UD profil
Úhel stahování 7° do 14x15 mm, 6° od 16x17 mm do 18x19 mm
Pro ráčnové uvolnění nebo rychlé utažení
Vanadová ocel 31CrV3
Vzhled bez odlesků díky matnému chromování, Manganem fosfátovaná pojistná vložka a západka
Kované za tepla
Ověřená a osvědčená technologie GEDORE v nové kombinaci: Opásaná stopka č. 7 a dále vyvinutý mechanismus ráčny U-20
S adaptérem č. 7 RA nebo č. 7 RB (objednejte prosím zvlášť) se z ráčny č. 4 R stává (bitová) ráčna.
Charakteristika:
- Konstrukce: Ploché provedení s tenkostěnnými kroužky
- Celková délka [mm]: 248 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 34,6 mm
- Šířka hlavy 2 [mm]: 36,3 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 11 mm
- Výška hlavy 2 [mm]: 11,7 mm
- Materiál: 31CrV3
- Povrch: pochromované
- Úhel vyklopení: 6 °
- Šířka napříč plochami [mm]: 18 x 19
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 18
- Šířka napříč plochami 2 [mm]: 19
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez