Clé à cliquet double anneau 18x19 mm

Réf.: 2306832
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2306832
EAN / GTIN 4010886890387
Réf. fabricant 2306832
Article hors catalogue L60160 1513

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Design plat
Profil UD
Pour un déclenchement à cliquet ou un serrage rapide
Avec l'adaptateur n° 7 RA ou 7 RB (à commander séparément), le n° 4 R devient un cliquet (bit)
Acier au vanadium 31CrV3

Caractéristique(s):

  • Version: Modèle plat, avec anneaux à paroi mince
  • Longueur totale [mm]: 248 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 34,6 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 36,3 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 11 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 11,7 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 6 °
  • Ouverture de clé [mm]: 18 x 19
  • Clé de serrage 1 [mm]: 18
  • Largeur de clé 2 [mm]: 19
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires