TGTR 19-3JHP Upínací držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky TANG-GRIP pro drážkování a upichování

Artiklové číslo: 2302408
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANG-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302408
EAN / GTIN 7291075302011
Číslo výrobce 2302408
L-číslo L23920 3219

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Šířka řezu max (CWX): 0,138″
  • Šířka řezu min (CWN): 0,11″
  • Celková výška (OAH): 1″
  • Celková délka (OAL): 4,724″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.1″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.138″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.11″
  • Délka hlavy (LH): 1.378″
  • Celková výška (OAH): 1″
  • Celková délka (OAL): 4.724″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 2.1″

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné série "TANG-GRIP" Zobrazit všechny