• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

TRIB 32-1.000W 3Z Drážkovací frézy s trojbřitými přesnými broušenými břitovými destičkami

Artiklové číslo: 2302258
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2302258
EAN / GTIN 7291075218404
Číslo výrobce 2302258
L-číslo L23980 1976

Popis

Popis:

Drážka / otočit vyměnitelné držáky, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1″, Šířka řezu maximum (CWX) 0,157″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,047″, Celková délka (OAL) 4,506″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.189″
  • Prumer rezu (DC): 1.268″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.157″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.047″
  • Celková délka (OAL): 4.506″