TRIB 32-1.000W 3Z Fraises à rainurer avec plaquettes 3 coupes de précision rectifiées

Réf.: 2302258
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 2302258
EAN / GTIN 7291075218404
Réf. fabricant 2302258
Article hors catalogue L23980 1976

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.157″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.047″ ,Longueur hors tout (OAL) 4.506″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.189″
  • Diamètre coupant (DC): 1.268″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.157″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.047″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.506″