SGAFR 8-1.6 Kompaktní planžety se samosvorným držákem pro soustružnické automaty.

Artiklové číslo: 2300168
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SELF-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2300168
EAN / GTIN 7291075067446
Číslo výrobce 2300168
L-číslo L23920 1371

Popis

Popis:

Dělicí držák, šířka řezu max. (CWX) 1,6 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,6 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.6 mm
  • Délka hlavy (LH) 14 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 8 mm
  • Šírka stopky (B) 8 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 26 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny