SGAFR 8-1.6 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300168
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300168
EAN / GTIN 7291075067446
Gyártó száma 2300168
L-szám L23920 1371

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 1,6 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,6 mm, teljes hossz (OAL) 120 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,2 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,6 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,6 mm
  • Fej hossza (bal) 14 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Szármagasság (H) 8 mm
  • Szár szélessége (B) 8 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 26 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése