Vypínací momentový klíč LBF.IN 1/4″

Artiklové číslo: 2293447
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2293447
EAN / GTIN 0611702896091
Číslo výrobce 2293447

Popis

Popis:

  • Přesnost a důslednost. Lepší kontrola procesu je zajištěna snížením rizika nedostatečného nebo nadměrného utažení díky jedinečné technologii Breaking
  • Kalibrovaná stupnice. Viditelná mikrometrická stupnice umožňuje uživateli rychle a snadno nastavit nástroj na požadované nastavení krouticího momentu, což umožňuje použít celou řadu různých nastavení krouticího momentu
  • Dlouhá životnost nástroje. Vysoce kvalitní, odolný design a konstrukce minimalizují náklady na výměnu a prostoje
  • Řízení procesu. Snižuje pravděpodobnost záruky a přepracování díky zajištění kontroly procesu přesným a opakovatelným použitím krouticího momentu
  • Efektivita výroby. Vyšší komfort a produktivita obsluhy díky ergonomickému designu, který zahrnuje lehké materiály a tvarovanou plastovou rukojeť
  • Všestrannost. Všestranné nářadí je ideální pro údržbu a opravy, kde lze rychle a snadno použít řadu krouticích momentů pro různé spojovací prvky a konektory
  • Sériově jsou dodávány vyměnitelné kulová hlavice ráčny o velikosti¼'', 3/8'' nebo ½''
  • K dispozici jsou verze v N.m, lbf.in nebo lbf.ft
  • Nářadí lze udržovat přesné a aktuální díky naší kalibrační službě.
.

Charakteristika:

  • Typ pohonu/pohon: Konec pohonu
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Uvolňovací mechanismus: Podélné uvolnění
  • Krouticí moment (min.) [lbf in]: 50 lbf in
  • Krouticí moment (max.) [lbf in]: 250 lbf in
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Fabrikace
    • Kontrola kvality
    • Opravy a generální opravy
    • Údržba a opravy
    • Testovací a zkušební oddělení
  • Celková délka [mm]: 345 mm
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Stupnice [lbf in]: 1 lbf in
  • Typ stupnice: Mono
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmysl
    • Drobná mechanika
    • Vojenský průmysl
    • Strojírenství
    • Služby