• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Rohová fréza 90° MECX 21/4XL mm

Artiklové číslo: 227100 21/4XL
Sleva
8458,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 21 mm
Počet břitů Z 4
Provedení stopky válcová stopka
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu ap max 6 mm
Délka vyložení L1 20 mm
Celková délka Lcelk. 140 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
⌀ D3 18 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 39 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 40 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,67 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 17 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička BD.. 0703
Šroub pro vyměnitelné destičky 229707 (T6; 0,45 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227100 21/4XL
EAN / GTIN 4960664462698
Číslo výrobce THN03561

Popis

Popis:

Zlepšená produktivita i při nestabilních podmínkách obrábění díky velmi úzkým roztečím. Nízké řezné síly a vysoká stabilita pro nízké sklony k vibracím. Umožňuje provádění různých frézovacích operací, jako rohové frézování, šikmé zanořování atd.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    ⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku