Závitový nosný čep, samosvorný, d1=M16 / l1=17 mm / kalená ocel

Artiklové číslo: 22352.0016
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 22352.0016
EAN / GTIN 4030618701873
Číslo výrobce 22352.0016
L-číslo L31460 741
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Rychle a snadno použitelný, robustní nosný prvek s pohyblivým třmenem a pojistkou proti nechtěnému uvolnění. Pro zvedání břemen se závitový nosný čep zasune do závitového otvoru. Na rozdíl od šroubu s okem tak odpadá časově náročné zašroubování a vyšroubování.
Obě provedení jsou chráněna proti korozi. Provedení z nerezové oceli má navíc vylepšenou odolnost proti korozi a povětrnostním vlivům, díky čemuž je vhodné i pro venkovní použití. Vysoce pevný, vytvrzený šroub navíc umožňuje extrémní zatížení.

Materiál
Část šroubu
  • Náplňová ocel, kalená, fosfátovaná manganem
tlačítko
  • Hliník, eloxovaný oranžově
závitový prvek
  • Nerezová ocel 1.4542, vytvrzená precipitací
smyčka
  • Náplňová ocel, kalená, fosfátovaná manganem
pružina
  • Nerezová ocel
Montáž
Šrouby se závitem musí být použity v závitech s přesnou geometrií.

Montáž:
  • Stiskněte tlačítko a podržte jej stisknuté.
  • Zasunout závitový nosný čep
  • Uvolněte tlačítko (tlačítko se musí vrátit do výchozí polohy).
  • Rukou otáčejte závitovým upevňovacím šroubem, dokud zcela nedosedne na dosedací plocha.
  • Musí být zajištěno, že závitové segmenty jsou zapojeny do montážního závitu.
demontáž:
  • Otočte závitový šroub asi o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček.
  • Stiskněte tlačítko a podržte jej stisknuté.
  • Vytáhnout závitový nosný čep
  • Uvolněte tlačítko
Obsluha
Ke každému závitovému šroubu je přiložen návod k obsluze s prohlášením o shodě ES.