Boulon fileté, autobloquant, d1=M16 / l1=17 mm / acier trempé et revenu

Réf.: 22352.0016
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 22352.0016
EAN / GTIN 4030618701873
Réf. fabricant 22352.0016
Article hors catalogue L31460 741
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Description:

Élément porteur robuste, rapide et facile à utiliser, avec manille mobile et barrette de sécurité contre tout déverrouillage involontaire. Pour soulever des charges, le boulon fileté est inséré dans un trou taraudé. Contrairement à un anneau à vis, il n’est donc plus nécessaire de passer du temps à visser et dévisser.
Les deux modèles sont protégés contre la corrosion. La version en acier inoxydable offre en outre une meilleure résistance à la corrosion et aux intempéries, ce qui la rend également adaptée à une utilisation en extérieur. De plus, le boulon hautement résistant et durci par précipitation permet des charges extrêmes.

Matériau
Partie boulon
  • Acier trempé et revenu, phosphaté au manganèse
bouton-poussoir
  • Aluminium, anodisé orange
élément fileté
  • Acier inoxydable 1.4542, durci par précipitation
manille
  • Acier trempé et revenu, phosphaté au manganèse
plume
  • Acier inoxydable
Montage
Les goujons filetés doivent être utilisés dans des filetages exempts de jeu.

Montage:
  • Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
  • Insérer le boulon fileté
  • Relâcher le bouton (le bouton doit revenir à sa position initiale).
  • Tourner le goujon fileté à la main jusqu’à ce qu’il repose sur toute la surface d’appui.
  • Il faut s’assurer que les segments filetés sont enclenchés dans le filetage de prise.
démontage:
  • Dévissez le boulon fileté d’environ un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
  • Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
  • Retirer le boulon fileté
  • Relâcher le bouton
Utilisation de l’
Chaque boulon fileté est accompagné d’un mode d’emploi avec déclaration de conformité CE.