Kulový zajišťovací čep, samosvorný, s ochrannou rukojetí, d1=5 mm / l1=35 mm / nerezová ocel 1.4542, vytvrzovaná

Artiklové číslo: 22350.1017
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 22350.1017
EAN / GTIN 4030618281177
Číslo výrobce 22350.1017
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Pro rychlé upevnění, zajištění, nastavení, výměnu a zajištění. Rychlé a snadné rozpojení pro často opakované spoje.
Všechny provedení jsou odolné proti korozi. U materiálu nerezová ocel 1.4542: vysoce pevný, kalený čep, proto extrémně odolný, vysoká ochrana proti opotřebení.
Robustní ochranná rukojeť (tlačítko nevyčnívá). Tvar rukojeti chrání před nechtěným stisknutím tlačítka.

Materiál
Část s čepem
  • Nerezová ocel 1.4542, vytvrzená precipitací
rukojeť
  • Nerezová ocel
tlačítko
  • Nerezová ocel
pružina
  • Nerezová ocel
Ovládání
Stisknutím tlačítka se kuličky odemknou.

Označení
Provedení z nerezové oceli 1.4542 s označením pod kuličkami.

Poznámky
Speciální provedení na vyžádání.

Příslušenství
Možnost upevnění pro úchytné lano EH 22400.