• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier 28/2L mm

Artiklové číslo: 222050 28/2L
Sleva
7842,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 28 mm
Počet břitů Z 2
Provedení stopky válcová stopka
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
⌀ D3 11 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1,5 mm
Maximální hloubka řezu ap max u LD geometrie 3,5 mm
Délka vyložení L1 40 mm
Celková délka Lcelk. 200 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 39 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 54 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,98 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 10,4 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SOMT..
Velikost vyměnitelných destiček 10
Šroub pro vyměnitelné destičky 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Úhel nastavení κ 10 stupeň
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 222050 28/2L
EAN / GTIN 4960664707584
Číslo výrobce THN07642

Popis

Popis:

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

Použití:

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    ⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku