{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 57 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,74 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 23,3 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOGU 0303.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221960 32/5 | |
EAN / GTIN | 4960664741144 | |
Číslo výrobce | THN07522 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy MFH mini 32/5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
8 212,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
8 599,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 5 | 5 |
Celková délka Lcelk. | 40 | 40 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Provedení stopky | se závitem | se závitem |
⌀ D3 | 25 | 26 |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,74 | 0,82 |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 23,3 | 24,4 |