Frézovací vyměnitelné břitové destičky XDPT..ER-D41, pro frézy pro vysoké posuvy, SP6519

Artiklové číslo: 221936 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    464,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    386,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
150 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost vyměnitelných destiček (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky XDPT090408-ER-D41
Velikost vyměnitelných destiček 12
Typ UNI
Rohový rádius 0,8 mm
Řezný materiál SP6519
Řezný materiál TK
Rádius pro programování u ap max 2,5 mm
Posuv fz na zub 0,3 mm - 2,5 mm
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 221936 12
EAN / GTIN 2050002058675
Číslo výrobce 6010773
Výrobce/odpovědná osoba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
230
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Obzvláště silné vyměnitelné destičky s broušenou speciální fazetkou.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.