Plaquita de corte de fresado XDPT..ER-D41, para fresas de avance elevado, SP6519

Número de artículo: 221936 12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    18,90 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    15,75 € / 1 Unidad
a petición
En stock
150 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de plaquita (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante XDPT..ER-D41
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica forma cuadrangular
Anchura de la plaquita de corte 12 mm
Grosor de placas de corte 4,76 mm
Longitud de la plaquita de corte 12 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 12 mm
Altura del filo de corte 5,7 mm
Diámetro de la placa de corte 12,7 mm
Radio angular 0,8 mm
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 12 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 12 grados
Código ISO XDPT090408-ER-D41
Modelo de rompevirutas UNI
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas HOG
Material de corte, denominación del fabricante SP6519
Recubrimiento PVD
Clase SP6519
Grosor de la inserción 4,76 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte XD1205__3R
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 XDPT..ER-D41
Designación plaquita de corte XDPT090408-ER-D41
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Asignación fino/desbaste Acabado
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma biselada y redondeada (S)
Condición de corte sistema continuo
Peso 12 g
Contenido 1 ud.
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 221936 12
EAN / GTIN 2050002058675
Número del fabricante 6010773
Fabricante/responsable Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Tablas de Aplicación

Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Execuţie:

Plăcuţe amovibile foarte groase cu tăiş Wiper rectificat.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.

Descargas y documentos

Productos adecuados