{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | XDPT..ER-D41 | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Grundform | quadratisch | |
| Breite Schneidplatte | 12 mm | |
| Stärke Schneidplatte | 4,76 mm | |
| Länge Schneidplatte | 12 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante | 12 mm | |
| Höhe Schneidkante | 5,7 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte | 12,7 mm | |
| Eckenradius | 0,8 mm | |
| Spanwinkel | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 12 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 12 Grad | |
| ISO-Code | XDPT090408-ER-D41 | |
| Ausführung Spanbrecher | UNI | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | HOG | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | SP6519 | |
| Beschichtung | PVD | |
| Sorte | SP6519 | |
| Schneidplattendicke | 4,76 mm | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | XD1205__3R | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | XDPT..ER-D41 | |
| Bezeichnung Schneidplatte | XDPT090408-ER-D41 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Bearbeitungsverfahren | Planfräsen (FPL) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gefast und gerundet (S) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Gewicht | 12 g | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 221936 12 | |
| EAN / GTIN | 2050002058675 | |
| Herstellernummer | 6010773 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |