• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Fréza pro vysoké posuvy 7792VX s válcovou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky XD..

Artiklové číslo: 221900 32/5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 250 mm
Hloubka řezu max. L2 0,9 mm
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 32 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada 7792VX
Označení výrobce Hochvorschubfräser 7792VX mit Zylinderschaft
Průměr čepele min. Dc 32 mm
Průměr krku D1 21 mm
Zadní úhel podbroušení 5 stupeň
Dráha zanoření Lp 20,2 mm
Počet břitů po obvodu Z 5
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 40 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Kopírovací frézování; Rovinné frézy (FPL); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Kopírovací frézy
Vhodná vyměnitelná břitová destička XP.. 0603
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 221900 32/5
EAN / GTIN 4059782500723
Číslo výrobce 5681124
Výrobce/odpovědná osoba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.