{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 250 mm | |
| Hloubka řezu max. L2 | 2,5 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | 7792VX | |
| Označení výrobce | Hochvorschubfräser 7792VX mit Zylinderschaft | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Průměr stopky DS | 32 mm | |
| Průměr čepele min. Dc | 32 mm | |
| Průměr krku D1 | 11 mm | |
| Zadní úhel podbroušení | 5 stupeň | |
| Dráha zanoření Lp | 10,3 mm | |
| Počet břitů po obvodu Z | 2 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 70 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Kopírovací frézování; Rovinné frézy (FPL); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Kopírovací frézy | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 1205 | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 221900 32/2 | |
| EAN / GTIN | 4059782504318 | |
| Číslo výrobce | 5661017 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |