Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, stopka Weldon, ⌀ DC / počet břitů Z: 20/3

Artiklové číslo: 221101 20/3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / počet břitů Z Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 120 mm
Hloubka řezu max. L2 0,8 mm
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 20 mm
Délka stopky LS 60 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada LOGIQ4FEED
Označení výrobce FFX4 ED20-3-060-W20-04
Průměr čepele min. Dc 12,6 mm
Průměr čepele max. Dc 20 mm
Délka břitu max. Lc 0,8 mm
Délka hlavy L3 60 mm
Úhel nastavení 17 stupně
Zadní úhel podbroušení -8 stupně
Úhel zanoření max. α 2,7 stupně
Dráha zanoření Lp 10,6 mm
Počet břitů po obvodu Z 3
Počet vyměnitelných břitových destiček 3
Provedení stopky stopka Weldon
Průměr hřídele 20 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 60 mm
Funkční délka 95 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Kopírovací frézy
Vhodná vyměnitelná břitová destička XNMU040310..
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 221101 20/3
EAN / GTIN 7291075392760
Číslo výrobce 3336674

Popis

Provedení:

Inovativní frézovací systém s vysokým posuvem pro efektivní hrubování – zejména pro obrábění hlubokých dutin, např. ve výrobě nástrojů a forem a také v leteckém a kosmonautickém průmyslu. Do sebe otočená vyměnitelná břitová destička má vedlejší břit, který zaručuje vyšší obráběcí výkon při šikmém ponoření.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 229695 2 (TX7, 0,9 Nm).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku