• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, AlTiN, ⌀ h9 D1: 20mm

Artiklové číslo: 220326 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h9 D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlTiN
Strategie obrábění TPC
Celková délka L 63,9 mm
Průměr stopky DS 20 mm
Řezný materiál HC
Nepodepřená délka A 39,8 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Hloubka řezu min., Obvodové frézování 0,6 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 30 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Šroubový upínač
Kódování oddělovacího místa SAH02000185
Formulář záznamu Standard
Velikost upínače 0200
Délka stopky LS 23,9 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series
Označení výrobce DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 40 mm
Funkční délka 40 mm
Hmotnost 181 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Průměr břitu D1 20 mm
Toleranční třída h9
Průměr hrdla min. 19,3 mm
Délka břitu, řezné hrany L1 30 mm
Délka hlavy L 40 mm
Funkční délka L1 40 mm
Typ frézy ISO N
Počet účinných břitů (po obvodu) 5
Počet účinných břitů (přední strana) 5
Směr šroubovice pravý
Úhel sklonu šroubovice 46,5 stupeň
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Počet rohových verzí 5
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení b 0,6 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Rozměr klíče SW 16 mm
Směr přistavení horizontální
Vlastnosti úhlu spirály nestejné
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu použití Obvodové frézování
Druh produktu rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 220326 20
EAN / GTIN 4034221103321
Číslo výrobce DL20F1105MN2000CDA
Výrobce/odpovědná osoba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
700
Hliník (krátké třísky)
N
700
Al > 10% Si
N
235
Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Lze použít jako univerzální nástroj. Jedinečná geometrie čela pro šikmé zanořování a vrtací cirkulární frézování. První volba pro aplikace s krátkými vyloženími. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: První volba pro aplikace s dlouhými vyloženími a nestabilními upínacími podmínkami. Pro obzvláště hladký chod s dlouhými vyloženími používejte přednostně TK prodloužení.

Poznámka:

hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.
aemax = 0,05×D pro obrábění TPC.