• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series TPC, AlTiN, ⌀ h9 D1: 20mm

Artikel-Nr.: 220326 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h9 D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung AlTiN
Zerspanungsstrategie TPC
Länge gesamt L 63,9 mm
Durchmesser Schaft DS 20 mm
Schneidstoff VHM
Auskraglänge A 30 mm
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min. geeignet
Schnitttiefe max., Besäumen 30 mm
nass max. geeignet
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Schraubaufnahme
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmegröße DL20
Länge Schaft LS 23,9 mm
Öl geeignet
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Werkzeuganwendungsgruppe N
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Schnittstelle Trennstelle 1
Funktionslänge 40 mm
Gewicht 181 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Datenträger ohne Datenträger
Schneidendurchmesser D1 20 mm
Toleranzklasse h9
Halsdurchmesser min. 19,3 mm
Schneidenlänge L1 30 mm
Kopflänge L 40 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) 5
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) 5
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel 46 Grad
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC)
Anzahl Eckausführung 5
Eckausführung als Fase
Eckenfasenbreite b 0,6 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Schlüsselweite SW 16 mm
Zustellrichtung horizontal
Eigenschaften Spiralwinkel ungleich
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 2
Schnitttiefe min. 0,6 mm
Schnitttiefe Anwendung Besäumen
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 220326 20
EAN / GTIN 4034221103321
Herstellernummer DL20F1105MN2000CDA
Hersteller/verantwortliche Person HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
700
Alu (kurzspanend)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Als Universal-Werkzeug einsetzbar. Einzigartige Stirngeometrie zum Rampen und Bohrzirkularfräsen. Erste Wahl bei Anwendungen mit kurzen Auskragungen. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Erste Wahl bei Anwendungen mit langen Auskragungen und labilen Spannverhältnissen. Für besonders ruhigen Lauf bei langen Auskragungen bevorzugt VHM-Verlängerungen verwenden.

Hinweis:

hmax: Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar.
aemax = 0,05 × D für die TPC-Bearbeitung.