Pružný přítlačný díl, s kuličkou a vnitřním šestihranným otvorem/automatová ocel, standardní pružná síla, d1=M12

Artiklové číslo: 22030.0012
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 22030.0012
EAN / GTIN 4030618200062
Číslo výrobce 22030.0012
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Pružné přítlačné prvky s kuličkou a vnitřním šestihranným otvorem lze použít k aretaci, polohování, fixaci a také jako přítlačné a odtahovací kolíky.
Tento pružný přítlačný prvek je šroubovatelný komponent s kuličkou a přítlačnou pružinou. Každá varianta je k dispozici se standardní pružinou a zesílenou pružinou.
Tento pružný přítlačný díl z oceli / nerezové oceli (ušlechtilé oceli) s kuličkou se montuje pomocí vnitřního šestihranného otvoru. Součástí dodávek je také skupina výrobků s čepy.

Materiál
Pouzdro
  • Ocel na automatické stroje, brunovaná
koule
  • Ocel na kuličková ložiska, kalená
pružina
  • Nerezová ocel
Označení
Standardní pružinová síla: bez označení

Poznámky
Speciální provedení na vyžádání.
Pružné tlačné prvky jsou speciálně testovány na zdvih a sílu pružiny.
Označení síly pružiny se u všech výrobních sérií od Q2/2025 ruší.

Odkazy
Zajištění závitu na vyžádání, viz příloha – Technické údaje –
Výpočet odporu aretace, viz příloha – Technické údaje –

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku