Pieza de presión elástica, con bola y hexágono interior/acero automático, fuerza elástica estándar, d1=M12

Número de artículo: 22030.0012
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 22030.0012
EAN / GTIN 4030618200062
Número del fabricante 22030.0012
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Los elementos de presión elásticos con bola y hexágono interior pueden utilizarse para bloquear, posicionar, fijar y como pasador de presión y extracción.
Este elemento de presión elástico es un componente atornillable con una bola y un resorte de presión. Cada variante está disponible con fuerza elástica estándar y fuerza elástica reforzada.
Esta pieza de presión elástica de acero/acero inoxidable (acero inoxidable) con bola se monta mediante un hexágono interior. El programa de suministro también incluye un grupo de artículos con pernos.

Material
Casquillo
  • Acero para máquinas automáticas, bruñido
Bola
  • Acero para rodamientos de bolas, templado
pluma
  • Acero inoxidable
Etiqueta «
» Fuerza elástica estándar: Sin marcado

Indicaciones
Versión especial bajo pedido.
Los elementos de presión elásticos se comprueban especialmente en cuanto a recorrido y fuerza elástica.
El marcado de la fuerza elástica se suprime en todos los lotes de fabricación a partir del segundo trimestre de 2025.

Referencias
Seguro roscado bajo pedido, véase el anexo «Datos técnicos» -
Cálculo de la resistencia de enclavamiento, véase el anexo «Datos técnicos» -