{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Schraube unspezifiziert | |
| Antriebsprofil | TORX® Innen | |
| Schraubenkopf-Form | Zylinderkopf | |
| Gewindegröße d1 | M4 | |
| Nennlänge L | 7,5 mm | |
| Antriebsgröße | 15IP | |
| empfohlenes Anzugsmoment max. | 3,8 Nm | |
| Anzahl Teile | 10 St. | |
| mit Bund | nein | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Inhalt | Satz / Sortiment | |
| Inhalt | 10 St. | |
| Gewindeart | M |
| Artikelnummer | 219824 | |
| EAN / GTIN | 4045197375278 | |
| Herstellernummer | 219824 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |