Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces

Réf.: 219824
Fixer le prix 10 unités (4,21 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit vis non spécifiée
Profil d’entraînement TORX® femelle
Forme tête de vis tête cylindrique
Taille de filetage d1 M4
Longueur nominale L 7,5 mm
Taille d’empreinte 15IP
Couple de serrage recommandé max. 3,8 Nm
Nombre de pièces 10 pc.
Avec moyeu non
Type de queue filetage total
Sommaire jeu / Assortiment
Sommaire 10 pc.
Type de filetage M

Identification et classification

Référence article 219824
EAN / GTIN 4045197375278
Réf. fabricant 219824