Odhrotovací bit 1/4″ šestihranný

Artiklové číslo: 2190915
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2190915
EAN / GTIN 4010886882450
Číslo výrobce 2190915
L-číslo L60160 5571
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Cenný pomocník při odstraňování otřepů na dílech z různých typů materiálů
Malý odjehlovací nůž se může volně otáčet, aby se přizpůsobil obrysu a odstranil otřepy.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 11 mm
  • Celková výška [mm]: 6 mm
  • Celková délka [mm]: 25 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez