• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Entgrater-Bit 1/4″ 6-kant-Aufnahme

Artikel-Nr.: 2190915
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2190915
EAN / GTIN 4010886882450
Herstellernummer 2190915
L-Nummer L60160 5571
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ein wertvoller Helfer um Grat an Teilen unterschiedlichster Werkstoffarten zu entfernen
  • Das kleine Entgratmesser kann sich frei drehend der Kontur anpassen und den Grat entfernen

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 11 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 6 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 25 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein