Frézovací vyměnitelné břitové destičky SNHX 1207, pro kotoučové frézy, tvrdokov, neutrální

Artiklové číslo: 218621 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    668,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    557,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
338 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SNHX 1207
Základní tvar čtyřhranné
Šířka řezné destičky 7 mm
Tloušťka řezné destičky 7,94 mm
Délka řezné destičky 12,7 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 7 mm
Výška řezné hrany 12,7 mm
Průměr řezných destiček 7 mm
Rohový rádius 0 mm
Rohový úhel 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód SNHX 1207
Průměr Upevňovací díry 4 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HB7525
Typ HB7525
Tloušťka řezné destičky 7,94 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SN1207004N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 SN1207004N
Označení řezné destičky SNHX 1207
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída H
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ne
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Hmotnost 13 g
Obsah 10 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218621 ST900
EAN / GTIN 4045197532190
Číslo výrobce 218621 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
170
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrná hodnota pro ae max.