Plaquette de fraisage SNHX 1207, pour fraises 3 tailles, Carbure, neutre

Réf.: 218621 ST900
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    28,12 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    23,43 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
288 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SNHX 1207
Forme de base forme carrée
Largeur de plaquette 7 mm
Epaisseur plaquette 7,94 mm
Longueur de plaquette 12,7 mm
Type de plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 7 mm
Hauteur arêtes 12,7 mm
Diamètre de plaquette 7 mm
Rayon d’angle 0 mm
Angle de pointe 90 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Code ISO SNHX 1207
Diamètre du trou de fixation 4 mm
Nuance de coupe Carbure
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7525
Nuance HB7525
Epaisseur de plaquette 7,94 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette SN1207004N
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 SN1207004N
Désignation de la plaquette SNHX 1207
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 4 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P)
Classe de tolérance H
Procédé d’usinage rainurage (FNU)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux non
Exécution des dents arêtes vives (F)
Poids 13 g
Sommaire 10 pc.
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 218621 ST900
EAN / GTIN 4045197532190
Réf. fabricant 218621 ST900
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.