• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SNHX 1203, pro kotoučové frézy, tvrdokov, neutrální

Artiklové číslo: 218591 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    638,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    532,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
246 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Frézování drážek (FNU)
Směr při použití neutrální
Označení řezné destičky SNHX 1203
Tloušťka řezné destičky T 3,2 mm
Šířka řezné destičky B 3,2 mm
Typ HB7525
vhodné pro materiál Ocel (P)
Povlak s povlakem
Řezný materiál TK
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 6 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 6 mm
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 3,2 mm
Délka řezné destičky L 12,7 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Průměr řezné destičky d 3,2 mm
Rohový úhel 90 stupně
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0,25 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupně
ISO kód SNHX 1203
Vytvářená šířka drážky m 6 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,08 mm
Posuv na zub, max. fz 0,08 mm
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce ST900
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7525
Způsob upevnění řezné destičky T (s otvorem, upevněno přes otvor tangenciálně)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SNHX 1203
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 SN1203004N
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Toleranční třída H
Způsob upevnění Otvor
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 6,4 g
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218591 ST900
EAN / GTIN 4045197656391
Číslo výrobce 218591 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
170
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrná hodnota pro ae max.