{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Apdirbimo metodas | griovelių frezavimas (FNU) | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Pjovimo plokštės storis T | 3,2 mm | |
| Rūšis | HB7525 | |
| Tinka medžiagoms | plienas (P) | |
| Danga | TiAlN | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Kampo spindulys R | 0 mm | |
| Bazinė forma | kvadrato | |
| Pjovimo plokštės storis S | 3,2 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis l | 3,2 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 12,7 mm | |
| Pjovimo plokštės skersmuo d | 3,2 mm | |
| Kampų kampas | 90 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| ISO-Code | SNHX 1203 | |
| formuojamo griovelio plotis m | 6 mm | |
| Pjovimo gylis maks. ap max | 6 mm | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB7525 | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 4 vnt. | |
| Tolerancijos klasė | H | |
| Svoris | 6,4 g | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 218591 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4045197656391 | |
| Gamintojo numeris | 218591 ST900 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |