{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 50 mm | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Upínač frézovacího trnu | |
| Kódování oddělovacího místa | FDA04002200 | |
| Třída tolerance upínače | H7 | |
| Velikost upínače | 40 | |
| Průměr břitu Dc | 160 mm | |
| Průměr těla D2 | 157 mm | |
| Průměr límce d1 | 70 mm | |
| Průměr otvoru upínače D3 | 40 mm | |
| Šířka řezu, min. b | 6 mm | |
| Šířka řezu, max. b | 6 mm | |
| Možnost nastavení | Nastavení není možné | |
| Úhel odklonu třísky | -12 stupně | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 8 | |
| Počet účinných břitů (přední strana) Z | 8 | |
| Počet montážních rovin řezných destiček | 8 | |
| Počet řezných destiček na montážní rovinu | 8 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | P – upnuté přes otvor (s válcovým otvorem) | |
| Počet typů řezných destiček | 16 | |
| Počet řezných destiček celkem | 16 | |
| Počet na typ řezné destičky | 16 | |
| Označení výrobce | Scheibenfräser mit Bund | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Otáčky max. | 1 900 min-1 | |
| Hmotnost | 1 410 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU) | |
| Druh produktu | Kotoučová fréza, řezání ze tří stran | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | SNHX 1203 | |
| Velikost vyměnitelné destičky | 12 | |
| Maximální hloubka řezu | 41,2 mm | |
| Hloubka řezu min. | 6 mm |
| Katalogové číslo | 218564 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197462503 | |
| Číslo výrobce | 218564 160 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |